曜日別特売
M4×10 六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品 大阪魂 59712003

六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1パック(6個)注文コード59712003品番M4×10
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別全ねじねじの呼びM4材質長さ(mm)10ねじピッチ0.7二面幅(mm)7頭部厚(mm)2.8軸径(Φmm)4表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59712055
2022-01-30
用途: ターンパックルの自作
教育・研究機関

特殊なサイズですが,ネジはしっかりと切られており,問題なく使用できています.

対象商品 : 59712222
2018-03-17
用途: 重機の補強時

強度・材質および溶接がよくとても満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 59712344
2017-07-16
用途: 刈払機の刃の固定

定期的に交換するので耐久性等は解りません(破損すれば事故の可能性大)が、ただ商品説明の2面幅間違いです。ちゃんと測ってみたら?モノタロウさん。

1が参考にしています
対象商品 : 59712265
2016-07-24
用途: 草刈機 チップソーの取り付けボルト
建設業・工事業

バッチリで 安い。 m7のボルトもほしいですが見つかりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1078:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする