六角ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 59712545 品番 M3×8
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種別全ねじ ねじの呼びM3 長さ(mm)8 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.5 二面幅(mm)5.5 頭部厚(mm)2 軸径(Φmm)3 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59712877
2020-11-19
用途:
共立草刈機部品
自動車・二輪車・自転車関連業

共立の純正が欲しかったのですが無かったので注文しました。
予備なので使用はまだしていませんがステンレス製なので安心はしています。

1人が参考にしています
対象商品:
42786134
2017-05-19
用途:
原付のキャブレター
American Car Works Zoom 様

原付のキャブレターのアクセルケーブルブラケットを固定しているボルトがM5の左ねじで、作業途中に折れてしまい、近所のねじ専門店では注文製作と言われ、また、わりと大きなホームセンターでも、探しましたがサイズがM6からといわれ断念。
ネットで検索したらMonotaRoさんに行き当たりました。
在庫品ありで少数本数から発送してくれるのは本当に助かります。
さすがMonotaRoさんですよね、無いものなんてないんじゃないでしょうか。

対象商品:
59712877
2016-05-22
用途:
農機具メンテナンス
ファーム イイオカ 様 (農・林・水産業)

少数使用のボルト購入に最適。

1人が参考にしています
対象商品:
59712877
2014-08-01
用途:
草刈り機用

ステンレス製は良いと思います。耐久性はどうかな?M7も製造販売してほしい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする