716 軽量セーフティシューズ 716 クロダルマ 59713516

716 軽量セーフティシューズ 716 クロダルマ 59713516 716 軽量セーフティシューズ 716 クロダルマ 59713516 716 軽量セーフティシューズ 716 クロダルマ 59713516 716 軽量セーフティシューズ 716 クロダルマ 59713516

軽量セーフティシューズ 716

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード59713516 品番716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25 チャコールグレー 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVAラバー(発泡ウレタン) 標準質量(g/片足)300 機能軽量 材質(先芯)スチール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-11-11
用途:
トラック作業
FIVE SPEED 様

新品のうちはフィット感も良くて満足していたが、裏が減りもしていないのに雨漏り。見た目まだ使えそうだけど捨てました

1人が参考にしています
対象商品:
59713516
2017-10-16
用途:
仕事

良い商品ですが、靴ひもが、若干短いとおもいました。

2017-04-03
用途:
機械の運転操作

カラーも個性的な色でよかったんですが、通気性が悪く蒸れ蒸れです。
次回はメッシュタイプの通気性が良さそうな物を選びたいと思います。

対象商品:
59713595
2016-10-02
用途:
工事現場での軽作業
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

少し通気性がよくないようでそのまま車に乗っていたら蒸れますね。作業性は特に問題なく、とても軽くて安全靴とは思えない履きごこちです。

対象商品:
59713552
2016-11-16
用途:
レッカー作業
株式会社ピットインロードサービス 様

履きやすくて、価格も手ごろ。デザインも綺麗で、良い。

対象商品:
59713552
2016-06-10
用途:
屋外での作業、車の運転
佐藤商店 様

鉄芯なのでつま先の曲がりが少し固いですが安全靴なので仕方がないかと。歩く、車を運転するでは特に問題は無く、履き心地も非常に良いです。靴底が結構厚いので適度なクッションになっています。1年くらいの耐久性を期待しています。

対象商品:
59713656
2016-02-09
用途:
機械オペレーター

とても軽量で履きやすいです。軽量すぎて先端部の保護金具の重さが分かりすぎる
くらいです。まだ履いて1週間ですので耐久性は分かりませんが、カラーが個性的で
会社では、他の人との履き間違いがなくて良いです。

対象商品:
59713534
2013-09-06
用途:
軽トラ運転での配送時や現場での荷物の運搬

最初は、カカトが結構広がっているのでMT車の運転に支障が有るかなと思っていましたが、そんなことは全く感じられず、とても運転しやすいです。
荷物を運ぶ時も、履いていない感じといえば大げさですが、ものすごく軽くとても履き心地がいいです。
夏場に購入しましたがムレもなく、メッシュではないので、雨の日でも中まで濡れることはめったにないです。
価格的にも、カラーも、履き心地も大満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする