クロスヘラ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59714322 品番 13014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。
透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。

幅(mm)180 材質ポリカーボネート 高さ(mm)100 質量(g)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59714322
2026-02-09
用途:
クロス貼り
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

これは、本当に使いやすいです!押さえやすいし、角も出しやすい。オススメします。

対象商品:
59714313
2026-02-08
用途:
クロス貼り
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

使いやすいです!腰袋に入れても邪魔になりません。傷もつけにくいと思います。

2018-12-26
用途:
壁紙
その他業種

透明なので見やすくて、作業がやりやすくよ良かった。

対象商品:
59714322
2015-10-17
用途:
ガラスフィルムのカット
建設業・工事業

ミラー等の目隠しフィルムで、クリアランスをできるだけ狭くしたいフィルムカットに使用しています。(ビートの場合通常のフィルムでも)適度な硬さと片方が鋭角、片方が直角という便利さにとても助かっています。

対象商品:
59714322
2020-07-27
用途:
壁紙をはる時
不動産業

以前は透明ではなく、角度が鋭い安いヘラを使っていて、よく壁紙を角で破ってしまっていた。これだと透明で裏が見えるし、片方が直角、もう片方も角度が少しゆるく、破くことがなくなった。厚さも当たる部分が安いヘラよりも薄いので、しっかり角を押さえ込める。

1人が参考にしています
対象商品:
59714322
2016-03-26
用途:
クロス張
不動産業

引いて使う分にはほかの製品と変わらないですが、押して使う際には抵抗があり、クロスが破れてしまいそうなる。友人が使っている一般的な製品のほうが使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする