シリコンコーキングヘラ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59714417 品番 15050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。

タイプRタイプ(コーナー用) トラスコ品番756-3736 材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)シリコンゴム 幅(mm)30 全長(mm)170 質量(g)15 アズワン品番65-2358-32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59714435
2023-05-14
用途:
シール作業
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

思い通りのシール作業、仕上げができます
ただ一回目でゴム部分の接着が剥がれました もう少し気を使っていただければと思います

対象商品:
59714435
2021-10-10
用途:
シーリング工事

こんな幅広なヘラは初めてでしたが案外使えました。。

対象商品:
59714417
2020-09-03
用途:
コーキング仕上げ
長谷部工業 様

スポンジのついたヘラはいくつかありますが、どれも腰がなくいまいちでしたが、こちらの商品はこしがあって使いやすい

対象商品:
59714417
2018-03-08
用途:
家の壁紙角部コーキング補修に使用

先端部柔らかくとても他の物に比べとても使い易かった。

対象商品:
59714444
2022-03-29
用途:
シーリング
笹川組 様 (サービス業)

凸凹の壁のシーリングの際にと思い購入、もう少ししなりが有れば

対象商品:
59714417
2016-06-12
用途:
シーリング
カントウシーリング防水 様

プロが使う物ではない。失敗した!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする