12011 デルリヘラ 滑り止め付き 井上工具 59714557

デルリヘラ 滑り止め付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
内容量1枚注文コード59714557品番12011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。
また、耐薬品性に優れています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。

用途カーフィルム貼りなど。幅(mm)150材質ポリアミド高さ(mm)100質量(g)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59714557
2024-03-04
用途: BE-POP
建設業・工事業

BE-POP用に購入しましたが、
とても重宝しています。

対象商品 : 59714557
2023-06-02
用途: 自動車のウィンドフィルム貼り
宗教法人 徳成寺

とっても使いやすくて、上手にフィルムが貼れました。安くて得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする