のりヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59714602 品番 12303
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

幅(mm)150 用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 トラスコ品番756-3485 材質ポリプロピレン 高さ(mm)130 質量(g)36 溝幅(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50644083
2023-05-12
用途:
スタイロフォームに糊を塗る時に
製造業

スタイロフォームにボンドG2002を塗る時に利用しました。粘度的に90mmのサイズでちょうど良かったかと思います。手の力が強い人はもっと幅の広いのでも良いかな?幅が広すぎると、ボンドの缶に入らなくなるか

対象商品:
50644056
2020-06-13
用途:
巾木の接着
サービス業

お値段も安く、使い勝手がとてもよく満足しました。必要になった際はまた購入する予定です。

対象商品:
59714602
2018-10-22
用途:
コーキング作業

ステン板をコンクリート壁へコーキングで貼り付け作業にとても重宝します!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする