のりヘラ 滑り止め付 3

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59714636 品番 12351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

幅(mm)150 高さ(mm)100 溝幅(mm)3 用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。 材質ポリプロピレン 質量(g)43 アズワン品番65-2357-82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
コルクマットの接着剤を塗るときに
Jun Sasaki 様 (その他業種)

何も問題なく使えました。特に悪い点は無いと思いました。

対象商品:
59714654
2019-10-10
用途:
自宅のクロス張替え
卸売・小売業

のりがむらなく塗れてよかった。
溝の間隔が少し大きくてもよいかもしれない。

対象商品:
59714654
2016-02-02
用途:
壁にのりを付ける
建設業・工事業

かるくて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする