井上工具
井上工具の ヘラ/盛板/コテ
井上工具の ヘラ
井上工具の のりヘラ
のりヘラ 滑り止め付 3
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59714645
品番
12353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
幅(mm)
180
高さ(mm)
100
溝幅(mm)
3
用途
クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
53
アズワン品番
65-2357-84