11142 はがしヘラ R 井上工具 59714663 11142 はがしヘラ R 井上工具 59714663

はがしヘラ R

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59714663 品番11142
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。

幅(mm)40 トラスコ品番756-3264 材質ポリアセタール樹脂 高さ(mm)150 質量(g)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
チラシをはがします
その他業種

掲示板に貼ってある、チラシがワッポンなのではがすときに使用しています

対象商品:
59714663
2022-12-15
用途:
粘着テープ剥がし
建設業・工事業

ちょうどよい大きさの本体。先端に曲面があり、使いやすい。

2022-09-19
用途:
ボートの古いシール剥がし
サービス業

古いシールを剥がすために買いました。スムーズに使え、FRPに傷がつかずに良かった。

対象商品:
59714663
2021-07-08
用途:
グリスの塊落とし
教育・研究機関

チェーンに付着したグリスの塊を剥がすために購入しました.金属ヘではチェーンに傷つけますので,樹脂ヘラで試してみることにしました.適度な強度があり,使いやすいと思います.

対象商品:
59714663
2021-06-04
用途:
草刈機スパイダーモアのカバー掃除に

カバー内に刈った草などがたまるので、ザックリ落とすのに使用しています。ちょうどいい硬さでカバーは鋼板製ですが、キズがつきにくい感じです。

対象商品:
59714663
2020-09-02
用途:
両面テープ剥がしヘラ
運輸・通信業

お店で購入した物はヘラの部分が直ぐにボロボロになってしまうけどこのヘラは丈夫で直ぐにボロボロにならなかったので大変気に入っております。

対象商品:
59714663
2020-08-17
用途:
定期的に貼替の必要があるラベルシールの剥がし時

金属等ザラツキの無い面への貼付物が剥がし易くなった

2025-03-06
用途:
テレビやリモコン等の解体
不動産業

テレビやリモコンの調子が悪くなった時に内部の基板のメンテナンスをするのにカバーを外して解体する必要があります。マイナスドライバーの先をカバーの隙間に差し込んでツメを外そうとするのですが、マイナスドライバーが金属であるため、どうしても傷が付いてしまいます。このはがしヘラは手に収まる丁度よい大きさで先が尖っていて力も入れやすく、傷を付けることなく外すことが出来ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする