12347 ラバーヘラ 井上工具 59714837 12347 ラバーヘラ 井上工具 59714837 12347 ラバーヘラ 井上工具 59714837

ラバーヘラ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59714837 品番 12347
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。

幅(mm)70 用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。 トラスコ品番756-3591 材質エラストマー 高さ(mm)164

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
パテ塗装作業に

いいね、適度なシナリ具合ですね。
大きさも丁度良い。
すべり止め塗料を塗ったが、使いやすかった。
色もベージュなので工具箱の中で迷子になりにくいと思う。

対象商品:
59714812
2020-05-25
用途:
外壁塗装の下地調整
不動産業

外壁塗装の直しを自分でしています。塗装の傷んだ部分(脆弱部)を剥がすと、周囲との段差ができるため、剥がした部分にセメント(接着剤入り)を塗り込んで、下地調整をします。その際、このラバーヘラがとても役立ちます。

対象商品:
59714821
2019-01-19
用途:
ゴム糊の塗布
製造業

ゴム糊の塗布に使っています。
55mmのヘラは奥まったところでも作業しやすいです。

対象商品:
59714812
2018-03-10
用途:
木工用ボンドの塗布用に
ヘレナギター 様

ヘラ先が柔軟にしなるので、かなり使いやすいです。柄の部分は、ちゃんと鉄芯が入ってますので、こちらは頑丈です。
ゴムヘラを何種類か使ってみましたが、これがベストだと思います。
また別サイズも購入したいと思います。

対象商品:
59714812
2016-12-08
用途:
カッティングシートの気泡抜き

カッティングシート加工後の小さな気泡を抜くのに、光沢シートの表面を傷つけることなく使用でき重宝しております。次回も再購入したいです。

対象商品:
59714812
2016-04-21
用途:
クラック補修に

クラック補修剤を刷り込むのに最適と思います。

対象商品:
59714812
2015-12-10
用途:
パテ盛り

しなるへらが欲しかったのでラバー製を購入しました。接着剤、シリコーンなどにも使用しました。結果、用途にもよりますが、特にパテ盛りの際はもう少し幅のあるやつを買うべきでした。
追加購入するならもっと幅広の方を選んで、でもプラ製と違ってやはりしなりは充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする