巾木ヘラ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59714864 品番 13004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。
プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。
また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。

幅(mm)95 材質ポリアセタール 高さ(mm)195 適合場所ビル・体育館等100mm幅用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59714846
2024-08-18
用途:
ソフト巾木の接着
M.d.o 様 (建設業・工事業)

使いやすい
ただし、6mmの巾木を貼るために
カッターで一山削って使用しています。

カッターでの加工も容易いので助かります

対象商品:
59714855
2021-12-06
用途:
内装DIY
サービス業

カッターでサイズを微調整し、便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
59714846
2020-10-27
用途:
60mmソフト巾木の接着に使用
製造業

幅は55mmだけど、接着剤がはみ出たのでカッターでひと山切り落として使用した。使用上は問題なし。

対象商品:
59714846
2018-05-09
用途:
傷んだ巾木の交換の接着剤の塗布用に使用しました。
美津和産業株式会社 様

特に使用に関して不満もなく気持ち良く使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
59714855
2015-09-16
用途:
幅木ではなく、木工ボンドをのばすのに使ってます。

ボンドをのばす感覚がちょうど手のひら感覚に近く、重宝しています。

対象商品:
59714846
2015-08-03
用途:
接着剤を塗るのに使用してます。

以前から使用しているものと同じなので、違和感無く使用してます。

対象商品:
59714846
2015-05-23
用途:
接着剤を混ぜて塗る為

他に同じような物が無く使用感も良い為
サイズが細い物が有るとうれし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする