※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMRT-10M6R-BS 黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン 群協製作所 59714965 GMRT-10M6R-BS 黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン 群協製作所 59714965 GMRT-10M6R-BS 黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン 群協製作所 59714965 GMRT-10M6R-BS 黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン 群協製作所 59714965

黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)A:10 注文コード59714965 品番GMRT-10M6R-BS
販売価格(税込) ¥2,877
販売価格(税別)
2,615
この商品は適合管外径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

寸法d(mm)8 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)26.5 寸法L3(mm)23 寸法l1(mm)10 寸法l2(mm)9 ねじ径B管用:R3/8 適合管外径(Φmm)A:10 六角対辺H1(mm)17 六角対辺H2(mm)19
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする