日本バイリーン
日本バイリーンの 空調/換気関連部品
日本バイリーンの エアコン部材
日本バイリーンの 空調フィルター
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
59715731
品番
PS-600N 500W×500H×20D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥
8,398
¥
9,238
税込
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×500×20
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
捕集効率(%)
(平均)82
圧力損失
(初期)90Pa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません