画像準備中

フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15枚) 注文コード 59715844 品番 PS-150N 610W×610H×8D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×610×8 材質ポリエステル/モダアクリル 使用温度(℃)≦80 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)(平均)63 圧力損失(初期)30Pa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59715731
2020-02-12
用途:
空調機のフィルター交換用

以前は自分たちでカットしていたため手間がかかっていました。
こちらの商品は既にちょうど良い大きさにカットされているので、そのまま使用できて便利です。
フィルターの性能も問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2人が参考にしています
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする