画像準備中

フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8セット) 注文コード 59715957 品番 PS-400N 305W×305H×14D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×305×14 材質ポリエステル/モダアクリル 使用温度(℃)≦80 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)(平均)76 圧力損失(初期)64Pa
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59716036
2021-01-29
用途:
機器のメンテナンス用
建装オオシマ 様 (建設業・工事業)

フィルターの交換ができるアルミ枠があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする