掛金錠

(25件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)60 注文コード59716045 品番2550-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,020
この商品は寸法L1など4種類から選べます 他の種類を見る

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。

材質
本体/亜鉛ダイカスト
掛け金/ステンレス
寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)40 タイプ同一キー仕様 シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別番タイプは、キーの指定はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
保安のためDIY
その他業種

門扉のカギが破損していたので代替品を探していた。この鍵が寸法的に合致したので、既存のカギに、同梱のねじは使用せず金属接着剤にて固定した。安価に出来て良かった。

対象商品:
40983555
2023-04-19
用途:
保管庫の扉に使用
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

予定通り商品が届きました。作業もスムーズに出来ました。

対象商品:
40983546
2022-06-16
用途:
倉庫の鍵取付

倉庫に鍵を取付けるため、適当な鍵を探していたところ当鍵に辿り着きました。安価、剛性的に大変満足しています。

対象商品:
40983564
2021-06-29
用途:
物置の鍵
オーシャンパシフィックパートナーズ株式会社 様 (サービス業)

大きさ的にちょうどフィットしていい感じです。取り付けも簡単にできました。
改善点を挙げるとすれば、鍵を差し込む箇所を回しても施錠しない形があれば良かったなと思います。回して錠が外れないようにできるけど、ロックはしていない、またはするを選べることができるともっと便利だなと思います。

対象商品:
40983546
2021-08-08
用途:
居室用
医療・福祉・介護関連業

取付簡単でした。できるなら、ねじで止める部分が見えないほうが嬉しいです。

対象商品:
40983546
2021-05-08
用途:
施錠
サービス業

取付が考えていたよりずっと、簡単にできました。キイが3個付きなのは助かります。閉める時、鍵無しで閉められます。

対象商品:
40983546
2020-12-06
用途:
鍵をプラス
サービス業

木ネジの写真が無かったので、もしかすると??ネジを他で買い求めなければならなくなる?とひやひやしましたが・・届いてみると、ちゃんと専用ネジも付属していたし・・OKでした。

取り付けはどの向きでも大丈夫そうです。閉める際は鍵無し、手で出来て、開ける時には鍵が必要という製品。うっかり鍵をすべて中に入れたまま手でしめてしまったりすることの無い様に用心!!!!まあそれでも簡単な道具と作業で取り付け出来ました。発送も迅速で助かりました。

対象商品:
40983546
2020-12-03
用途:
店舗改装
建設業・工事業

よく見るメーカーなので、品質は安心していました。
ビスや鍵の本数など、同梱内容がわかりやすく表示されていたので、
購入しようと決めました。
改装工事に使用したので、開梱してみて部材が足りない…
など現場で困る事が避けれたのが一番大きいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする