※折りたたみ(収納状態) ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRA-3810 ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所) 59716255 BRA-3810 ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所) 59716255

ブリッジコンベア

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59716255 品番 BRA-3810
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。

ローラー径(Φmm)38.1 高さH(mm)(機高)630〜935 本体質量(kg)17.5 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)2000×537×161 ピッチP(mm)(ローラー)100 用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。 材質(ローラー部)アルミ 許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
注意
個人宅様への出荷対応は不可商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59716282
2016-08-12
用途:
お米を車からの積み下ろしに活用する。実際はこれからです。
農・林・水産業

実際はこれからになりますが段差がある場所での積み下ろしになり重宝です。米の収穫時期に大変役立ちます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする