動作方式モメンタリ
接点構成1c
取付穴径(Φmm)10(0〜0.2)
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
照光種別非照光
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm
接点材質銀
定格通電電流(A)3
操作部形状正角形
操作部色緑
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
ボタン仕様照光レンズ
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)20以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500