※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプIP65タイプ 注文コード59719825 品番AB2H-BK2-B
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品はタイプ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
形状長角形 黒(B) タイプIP65タイプ 外形寸法(mm)11.8×15.8×H4.7 主な用途押ボタンスイッチ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする