IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
種類
非照光
注文コード
59720333
品番
AB2M-A1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,087
販売価格(税別)
¥
988
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
緑
保護構造
IP40
種類
非照光
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子
照光種別
ボタン
取付穴径(Φmm)
12
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
3