※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 種類非照光式 注文コード59720342 品番AB2M-A1LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は動作方式・種類など88種類から選べます 他の種類を見る
動作方式オルタネイト 接点構成1c ボタン色アンバー 保護構造IP40 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別照光レンズ 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 定格通電電流(A)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59720945
2020-03-12
用途:
自家用車のメーター表示切替に。
運輸・通信業

名の有るメーカーの製品で期待していたのですが、ボタン押下時のガタツキというか縦横方向の遊びが多すぎ、安っぽく感じます。また、押し込む深さが有り過ぎる様です。
要は押下し辛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする