※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
IP65タイプ
注文コード
59720857
品番
AB2M-BK2-S
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸形
色
青(S)
タイプ
IP65タイプ
外形寸法(mm)
Φ11.8×H4.8
主な用途
押ボタンスイッチ用