※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GFLC-2033R-BS 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所 59721850 GFLC-2033R-BS 黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所 59721850

黄銅製 フレア継手 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)A:9.53 注文コード59721850 品番GFLC-2033R-BS
販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840
この商品は適合管外径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)8 寸法L1(mm)24.5 寸法l(mm)5 寸法L2(mm)26 ねじ径B管用:R3/8 適合管外径(Φmm)A:9.53 六角対辺H1(mm)17 六角対辺H2(mm)19
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする