SO4-10M-2 SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ 59723085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO4-10M-2 SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ 59723085
SO4-10M-2 SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ 59723085

SUS ストラップ(チューブクランプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パイプ数2本
寸法C(mm)12.7
内容量1個注文コード59723085品番SO4-10M-2
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質SUS304寸法A(mm)48寸法B(mm)37寸法C(mm)12.7パイプ数2本適合パイプ外径(Φmm)10
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする