※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
SUS ストラップ(チューブクランプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パイプ数
6本
1本
2本
3本
4本
5本
6本
7本
8本
9本
10本
寸法C(mm)
10.7
8.7
10.7
12.7
14.7
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59723198
品番
SO4-8M-6
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
10.7
パイプ数
6本
適合パイプ外径(Φmm)
8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。