SO4-6M-8 SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ 59723225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SO4-6M-8 SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ 59723225
SO4-6M-8 SUS ストラップ(チューブクランプ) 三興マテリアルサプライ 59723225

SUS ストラップ(チューブクランプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パイプ数8本
寸法C(mm)8.7
内容量1個注文コード59723225品番SO4-6M-8
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質SUS304寸法A(mm)74寸法B(mm)63寸法C(mm)8.7パイプ数8本適合パイプ外径(Φmm)6
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする