※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興マテリアルサプライ
三興マテリアルサプライの 継手・パイプ
三興マテリアルサプライの 継手
三興マテリアルサプライの 銅管用継手
被覆銅管用ビニールキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59723435
品番
SCP-122
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
継手六角サイズ(参考おねじサイズ):〜HEX19(R3/8)
寸法L(mm)
65
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
18
適合パイプ外径(Φmm)
8
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※参考おねじサイズは例外もありますので六角サイズを確認の上、選定願います。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材