曜日別特売
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907

022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907
022202 モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 59723907

モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59723907品番022202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一輪車にフィットする、すくい出しやすい独自形状。
こて面が大きく、たくさんすくえて目地乗せしやすい。
天端合わせにもお使いいただけるよう柄を長めに設定。柄尻でたたきやすい仕様。
一輪車を傷つけにくい先端丸加工。
ステンレス製でさびにも強い。
安心の日本製。

用途
広い面のブロック積や一輪車からの材料のすくい出しに。
材質鏝板・鏝首:ステンレス、柄:天然木幅(mm)鏝:約145寸法(mm)300×147×120全長(mm)鏝:約160刃厚(mm)1柄長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする