ビットホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59723916 品番 ATS-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

かさばらないスリムボディ。
シックでおしゃれなマット仕様です。
差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。
別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。

用途
ビットやソケットの携帯に。
電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。
材質スリーブ:アルミ、本体:スチール 寸法(mm)104×29×16 ブラック 入数(個)1 スリーブ径(Φmm)16

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする