DOGYU
DOGYUの バール/タガネ/クサビ
DOGYUの てこ
土台敷き寄せタロウ アンカーボルト寄せ用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59723986
品番
03880
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
先端は差し込みやすい細軸タイプで、ハンマーでの打込が可能な貫通タイプ。
家の土台を据える時にボルトが曲がっていてアンカーボルトが入れられない時に便利なアイテム。
用途
座金が入るようにアンカーボルトの傾きを補正。
全長(mm)
250
質量(g)
290
タイプ
貫通タイプ
先端
細軸タイプ
商品説明動画
参考になった