Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 接点構成1c 保護構造IP65 注文コード59724357 品番AB6M-A1PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は動作方式・接点構成・保護構造など96種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:突形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ16

動作方式オルタネイト 接点構成1c 保護構造IP65 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 操作部色 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)10以上 電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
特性検査スイッチ用

リピ−ト購入、以前は緑購入してこの度は赤です
特に問題なし

対象商品:
59724901
2021-10-21
用途:
機械動作
有限会社イージー・エンジニアリング 様 (製造業)

機能的には問題ない。このご時世に調達できて良かった。

対象商品:
59724271
2020-02-06
用途:
診療ユニットの壊れたスイッチの交換
住吉耳鼻咽喉科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前に付いていたスイッチとほぼ同じで、問題なく交換できました。こんなものまで、取り扱っていただき、ありがたいです。

対象商品:
06915937
2012-12-08
用途:
車に取り付けて使用しています。

車に取り付けて使用しています。他の通販でもっと安いものを見つけて購入したのですが、斜めの力を加えたときに、スムーズに動かないので、こちらのボタンを再購入しました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06915946
2017-10-27
用途:
教育機材
横河ソリューションサービス株式会社 様

当たり外れがあるのだろうか。
1年のうち数回しか使用していないのにSWが1つ故障した。
現象は押していないにも関わらずON状態に。
SWを押したときの気持ちの良い「カチッ」音がなく、明らかに正常なSWとは違う。
IDECさんなのに・・・。
今回、3色予備も含め購入する予定。

対象商品:
06915946
2016-02-27
用途:
非常停止釦の代わりに
ソノダ企画 様

最近の非常停止ボタンは ロック機能がついているため、変更用として取り付けました
非常停止→ロック解除→リセット のスリークッションの為の動作改善です
取り換え後、半年で復帰しなくなりました  1日 10回程度の動作です
最悪です

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
06915921
2014-01-21
用途:
ソレノイドのON

タッチプッシュの感触が良いし取り付けも簡単シンプルで問題ありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする