オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の 丸形圧着端子
丸型端子(R型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65mm
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52mm2
注文コード
59725210
品番
DZ-R8-5/A5
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
使用方法
・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます
・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます
仕様
使用電流:電線の許容電流に基づく
材質
銅(すずメッキ)
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89〜3.65mm
公称断面積(mm
2
)
8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64〜10.52mm2
使用温度
電線の定格温度に基づく
スタッド径
5(5.3mm)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表