丸型端子(R型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2 注文コード59725271 品番DZ-R100-12/A1
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は電線抱合範囲・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です

使用方法
・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます
・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく 材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 公称断面積(mm2)100 電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径12(13.0mm)
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする