※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 接点構成1c 保護構造IP65 注文コード59725452 品番AB6Q-A1PLR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は動作方式・接点構成・保護構造など96種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:正角形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ16

定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5
誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5
動作方式オルタネイト 接点構成1c 取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2) 端子形状はんだづけ端子 保護構造IP65 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-30〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状正角形 操作部色 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) ボタン仕様照光レンズ 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)10以上 電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59726082
2019-07-03
用途:
精算機の代替え品に使用
サービス業

メーカー耐久性5万回とあり、経過観察中。
次回は点灯式を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする