※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
不透明ボタン
形状
正角形(正角形ユニットに取り付けます)
色
青(S)
注文コード
59725924
品番
AB6Q-BK2-QS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
不透明ボタン
形状
正角形(正角形ユニットに取り付けます)
色
青(S)
外形寸法(mm)
□23.5
保護構造
IP65