ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
スムーズなタッチペン/ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59726400
品番
ECTP-16BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
・ 大小2つのペン先付き
・ 画面が傷つかないシリコン製ペン先
・ 直径約7.5mmで持ちやすい
・ 持ち歩きに便利なペンクリップ付き
材質
【本体】真ちゅう【ペン先】シリコンラバー
本体質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7.5×117
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
ペン先径(Φmm)
(大)7 / (小)6