ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
学習タッチペン/ネイビー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59726409
品番
ECTP-19NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・六角形のペン軸で持ちやすい
・程よい太さ
・画面を傷つけないシリコンペン先
・お名前スペース付き
<ご使用上の注意>
ペン先の交換はできません。
材質
【本体】アルミ・ABS【ペン先】シリコンラバー
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×10×98
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
直径(mm)
10
ペン先径(Φmm)
8