画像準備中

多面額 ベリア ファミリー ホワイト MP11 BWH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59726698 品番MP11-BWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様スタンド付裏板 / 吊紐&吊金具付 材質【前面】ガラス 寸法(mm)窓抜き:【1面】99×162【2面】76×99 材質(フレーム)木製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする