IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59727071
品番
AB8Q-A1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥725
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
ボタン色
青
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
8
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40