オールマイティTDU 51L BOA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード59727416 品番F1GA251499250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティSU 51L BOA 限定商品『Limited Design』
つま先上がりのタフボディ。
人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、※
BOA(R)搭載でフィット感をプラス。
※ Uソール以外のミズノワークシューズと比較して。
アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA(R)も採用。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、
トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、
快適に作業を進めることができます。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
ほこりや粉塵が入りにくい:ほこりや粉塵がシューズ内に入りにくくするためにアッパー全体に人工皮革を採用

用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇 99:シルバー×ブラック サイズ(cm)25 製法セメント式 標準質量(g/片足)約400(26.0cm) 材質(甲)人工皮革/合成繊維/合成皮革 材質(底部)ゴム底(耐油性) サイズレンジ25.0〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする