※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスW貫抜

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 、仕上:電解メッキ 注文コード59728089 品番S-560-060【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法(mm)109 サイズ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番811-0945 材質ステンレス(SUS304) 、仕上:電解メッキ 質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする