エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
150mm 鉄工やすり(平/細目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59728107
品番
EA521TV-150CS【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,220
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
平3面・上下右(16×4)
刃長(mm)
150
目の粗さ
細目
全長(mm)
190
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
合金工具鋼(SKS-8)
アズワン品番
64-2217-15