PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59728186 品番CP2E-N14DR-A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET
Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET する柔軟な生産性を実現する効率的なソリューションです。配線コストを削減し、これらの値が向上した通信性能 内蔵の 2 ポートイーサネットスイッチと専用機能を備えています ブロック シリアルデバイスのデータ収集、制御、監視は簡単で、最大 3 つのシリアルポートを使用できます を使用すると、設計効率と生産性が向上し、開発時間が短縮されます 機械のモジュール式の概念 CP2E には、4 軸位置決め機能とリニア補間 Omron ライブラリがあり、位置決め、マシン 2 台の機械通信、予知保全などの機能を備えています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●デジタル入力数:8●アナログ入力数:0●出力数:6 アズワン品番65-7273-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする