971L 白【ワケあり】 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 59728281 971L 白【ワケあり】 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 59728281 971L 白【ワケあり】 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 59728281 971L 白【ワケあり】 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 59728281

3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)101.6 注文コード59728281 品番971L 白【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,158
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98023,780
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
強靭な基材で切れにくく、めくれに強い
切れずに剥がせる
直線作業に優れる
ライナー付で位置合わせが簡単

用途
<用途>
倉庫等のラインマーキング、区画線施工
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)101.6 厚さ(mm)剥離ライナー厚:0.05 長さ(m)32.9 テープ厚さ(mm)0.49(基材+粘着剤) 材質(ライナー)ポリエステル 材質(バッキング)ビニール(キャリア)
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※幅の許容差は±1.5mm
※加工元:3M特約加工販売店
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする