メンティップ綿棒 (木軸) 両綿

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(100本×15袋) アズワン品番0-319-34 注文コード59728317 品番100A754D【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6982,198
この商品はアズワン品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 形状涙型 タイプ両綿 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 全長(mm)80 アズワン品番0-319-34 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000095 綿球径(Φmm)7 松吉医科器械コード07-3065-04 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする