商品状態※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)125
許容荷重(kg)120
許容荷重(daN)147
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)102×102
取付高(mm)168
材質(車輪)ゴム
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状自在車S
車輪幅(mm)38
取付座A×B(mm)102×102
車輪No.30M
取付高H(mm)168
取付穴径P(mm)11
偏芯E(mm)32
自重(kg)1.3
車輪径D(Φmm)125
車軸径d(mm)32
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪