台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カフェプレートセレクション Fプレート・中
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白(W)
注文コード
59728430
品番
TK-260【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,798
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
丸皿
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
49
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
白(W)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外径×高さH(Φmm×mm)
260×49