光陽産業
光陽産業の ガス配管部材
光陽産業の ガス栓
検査孔付ねじガス栓 都市ガス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59728439
品番
G98PO-1/2【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用ガス
都市ガス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
Rc1/2
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
56
寸法H1(mm)
39.2
寸法R(mm)
39
寸法H2(mm)
19.5
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。