IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59728514
品番
ABD402NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
接点構成
2b
ボタン色
黒
ボタン形状
キノコ(特大形)
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
取付穴径(Φmm)
30